XDLW 120408 SR ST1400

Št. art.: 212972 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,82 € / kos
  • od 10 kos
    17,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.682 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 120408 SR
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,8 mm
Podajanje fz na zob 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212972 ST1400
EAN/GTIN 4045197581761
Številka proizvajalca 212972 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks