XDPW 120408 SR ST900

Št. art.: 212969 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,58 € / kos
  • od 10 kos
    14,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
894 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDPW 120408 SR
Tip ST900
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7530
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,8 mm
Podajanje fz na zob 1,07 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212969 ST900
EAN/GTIN 4045197812650
Številka proizvajalca 212969 ST900

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
320
Jeklo < 750 N/mm
P
270
Jeklo < 900 N/mm
P
230
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks