{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDPW 070308 SR | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7525 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1,99 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,15 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,79 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212949 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197812612 | |
Številka proizvajalca | 212949 ST1400 |