XDLT 09T308 ER, HU7810, Tip: ALU

Št. art.: 212943 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,58 € / kos
  • od 10 kos
    14,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
908 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT 09T308 ER
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,99 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Podajanje fz na zob 0,79 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212943 ALU
EAN/GTIN 4045197581600
Številka proizvajalca 212943 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1200
Al (kratki odrezki)
N
1500
Al > 10% Si
N
1100
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks