XDPW 070308 SR, HB7720, Tip: HART

Št. art.: 212933 HART
Popust
15,42 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,04 € 15,42 € / kos
  • od 10 kos
    6,70 € 12,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.526 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDPW 070308 SR
Tip HART
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,58 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,85 mm
Podajanje fz na zob 0,36 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212933 HART
EAN/GTIN 4045197812582
Številka proizvajalca 212933 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
100
Jeklo < 55 HRC
H
80
Jeklo < 60 HRC
H
50
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks