{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDLW 070308 ER | |
Tip | HART | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1,58 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,85 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,36 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212932 HART | |
EAN/GTIN | 4045197581563 | |
Številka proizvajalca | 212932 HART |