{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,85 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 39 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 95 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,56 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 11 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212900 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197320841 | |
Številka proizvajalca | 212900 25/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja Feedking 25/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Prevesna dolžina L1 | 39 mm | 59 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 12 mm | 15 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 11 mm | 12,45 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |