XDMT120516ZDER, HB4420, Tip: S

Št. art.: 212897 S
Popust
20,46 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,62 € 20,46 € / kos
  • od 10 kos
    8,85 € 17,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
956 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDMT120516ZDER
Tip S
Zvrst HB4420
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,9 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,5 mm
Debelina ploščice S 5.56 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Prevleka PVD
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212897 S
EAN/GTIN 4045197625854
Številka proizvajalca 212897 S

Tabela aplikacije

Inconel
S
30
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.