XDMT120516ZDER TI

Št. art.: 212895 TI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,46 € / kos
  • od 10 kos
    17,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDMT120516ZDER
Tip Ti
Zvrst HB4430
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,9 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,8 mm
Debelina ploščice S 5.56 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212895 TI
EAN/GTIN 4045197943217
Številka proizvajalca 212895 TI

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.