XDMT090416ZDER, HB4420, Tip: S

Št. art.: 212883 S
Popust
18,48 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,60 € 18,48 € / kos
  • od 10 kos
    8,00 € 15,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
880 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDMT090416ZDER
Tip S
Zvrst HB4420
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,7 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,45 mm
Debelina ploščice S 4.76 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Prevleka PVD
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212883 S
EAN/GTIN 4045197625847
Številka proizvajalca 212883 S

Tabela aplikacije

Inconel
S
30
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.