XOMT060310ZZER S

Št. art.: 212852 S
Popust
15,90 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,24 € 15,90 € / kos
  • od 10 kos
    7,70 € 13,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.047 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMT060310ZZER
Tip S
Zvrst HB4420
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 2 mm
Podajanje fz na zob 0,4 mm
Debelina ploščice S 3.18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Prevleka PVD
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212852 S
EAN/GTIN 4045197625731
Številka proizvajalca 212852 S

Tabela aplikacije

Inconel
S
30
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico