Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 20 mm topa, konična HART

Št. art.: 212784 HART
Popust
98,88 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    51,36 € 98,88 € / kos
  • od 10 kos
    42,80 € 82,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
510 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip HART
Zvrst HB7705
Rezalni material HM
Radij, Wiper, aksialno 20 mm
Radij, Wiper, radialno 40 mm
Radij rezila R1 2 mm
Dolžina rezil Lc 10 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,15 mm
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka TiN
Radij rezila 2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212784 HART
EAN/GTIN 4062406103200
Številka proizvajalca 212784 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
280
Jeklo < 55 HRC
H
260
Jeklo < 60 HRC
H
200
Jeklo < 65 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico