{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HB4015 | |
Rezalni material | HM | |
Radij, Wiper, aksialno | 16 mm | |
Radij, Wiper, radialno | 32 mm | |
Radij rezila R1 | 1 mm | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC | 0,08 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Prevleka | TiN | |
Radij rezila | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212776 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103163 | |
Številka proizvajalca | 212776 ST1400 |