{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | ALUMINIJ | |
Zvrst | HU7810 | |
Rezalni material | HM | |
Radij, Wiper, aksialno | 35 mm | |
Radij, Wiper, radialno | 70 mm | |
Radij rezila R1 | 1 mm | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,16 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Radij rezila | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212772 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103156 | |
Številka proizvajalca | 212772 ALU |