Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 10 mm Highfeed ST1400

Št. art.: 212749 ST1400
Popust
45,96 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,88 € 45,96 € / kos
  • od 10 kos
    19,90 € 38,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
813 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST1400
Zvrst HB7530
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 1,4 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,4 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212749 ST1400
EAN/GTIN 4045197761859
Številka proizvajalca 212749 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija in krožnega teka: ±0,015 mm.
  • Natančnost zamenjave odvisno od ploščice: ±0,025 mm.

Uporaba:

Torusne ploščice Highfeed za večje podajanje.