Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 20 mm HART

Št. art.: 212731 HART
Popust
87,36 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    50,52 € 87,36 € / kos
  • od 10 kos
    42,10 € 72,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip TRDA
Zvrst HB7705
Rezalni material HM
Radij rezila R 1 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,35 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,35 mm
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212731 HART
EAN/GTIN 4045197761699
Številka proizvajalca 212731 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
280
Jeklo < 55 HRC
H
260
Jeklo < 60 HRC
H
200
Jeklo < 65 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.