Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 16 mm HART

Št. art.: 212724 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    70,80 € / kos
  • od 10 kos
    59,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip TRDA
Zvrst HB7705
Rezalni material HM
Radij rezila R 1 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,3 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,3 mm
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212724 HART
EAN/GTIN 4045197761644
Številka proizvajalca 212724 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
280
Jeklo < 55 HRC
H
260
Jeklo < 60 HRC
H
200
Jeklo < 65 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.