{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | ALUMINIJ | |
Zvrst | HU7810 | |
Rezalni material | HM | |
Radij rezila R | 1 mm | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,25 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC | 0,2 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Radij rezila | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212717 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761576 | |
Številka proizvajalca | 212717 ALU | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |