{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HB7520 | |
Rezalni material | HM | |
Radij rezila R | 1 mm | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,2 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,2 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Radij rezila | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212714 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197761569 | |
Številka proizvajalca | 212714 ST1400 |