Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 12 mm HART

Št. art.: 212650 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    63,12 € / kos
  • od 10 kos
    52,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7705
Rezalni material HM
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,2 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,2 mm
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,15 mm
Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212650 HART
EAN/GTIN 4045197712196
Številka proizvajalca 212650 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
280
Jeklo < 55 HRC
H
260
Jeklo < 60 HRC
H
200
Jeklo < 65 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.