{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Kopirno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 38 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 104 mm | |
⌀ d1 | 17 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212601 20 | |
EAN/GTIN | 4045197712653 | |
Številka proizvajalca | 212601 20 |