CPHX 060205 ER ST1400

Št. art.: 212552 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,24 € / kos
  • od 10 kos
    15,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
712 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CPHX 060205 ER
Tip ST1400
Zvrst HB4015
Rezalni material HM
Dolžina, Wiper, aksialno 1 mm
Dolžina, Wiper, radialno 1,5 mm
Radij rezila R1 0,5 % mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,25 mm
Debelina ploščice S 2,38 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Radij rezila 0,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212552 ST1400
EAN/GTIN 4062406098698
Številka proizvajalca 212552 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
400
Jeklo < 750 N/mm
P
380
Jeklo < 900 N/mm
P
360
Jeklo < 1100 N/mm
P
340
Jeklo < 1400 N/mm
P
320
Jeklo < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Obračalne ploščice z izboljšano geometrijo Wiper za učinkovitejši postopek obdelave pri izdelavi utopov in kalupov.
  • Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.
  • Rezkalne obračalne ploščice z radialno in aksialno geometrijo Wiper.

Točnost krožnega teka ±0,020 mm.

Priporočilo:

Pri operacijah planega rezkanja zmanjšanje hitrosti Vc za 30 %.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae 0,2 mm.
Lwa je aksialna dolžina Wiper.
Lwr je radialna dolžina Wiper.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico