RDEX 1604 MOSN INOX

Št. art.: 212305 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,32 € / kos
  • od 10 kos
    11,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDEX 1604 MOSN
Tip INOX
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212305 INOX
EAN/GTIN 4045197303837
Številka proizvajalca 212305 INOX

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
175
Jeklo < 750 N/mm
P
175
Jeklo < 900 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 3,5 mm.