RDHW 1003 MOT, HB7605, Tip: HART

Št. art.: 212251 HART
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,76 € / kos
  • od 10 kos
    7,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
8.798 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHW 1003 MOT
Tip HART
Sorte HB7605
Rezalni material HM
Vorschub fz pro Zahn 0,16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka prevlečeni
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212251 HART
EAN/GTIN 4067263499541
Številka proizvajalca 212251 HART
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2 mm.