RDHX 1003 MOT pozitivna, HB7635, Tip: INOX

Št. art.: 212249 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,56 € / kos
  • od 10 kos
    8,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.726 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 1003 MOT
Tip INOX
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212249 INOX
EAN/GTIN 4045197746627
Številka proizvajalca 212249 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2 mm.