RDHX 0501 MOTN, HB7520, Tip: UNI

Št. art.: 212195 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,48 € / kos
  • od 10 kos
    7,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.585 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 0501 MOTN
Tip UNI
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212195 UNI
EAN/GTIN 4045197302427
Številka proizvajalca 212195 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
250
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmaks. = 1,1 mm.