Kopirni rezkar 7° pozitivno 42/5 mm

Št. art.: 212140 42/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogla
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 42 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z navojem
Rezkarji za ploščice oblike okrogla
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 32 mm
Celotna dolžina Lcelotna 42 mm
Vpenjalni navoj M M16
primerna obračalna rezalna ploščica RD..1003
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212140 42/5
EAN/GTIN 4045197888914
Številka proizvajalca 212140 42/5

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kopirni rezkar 7° pozitivno 42/5 mm

Kopirni rezkar 7° pozitivno 42/5 mm

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
232,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
342,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 5 5 5 5 5
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
Celotna dolžina Lcelotna 42 mm 42 mm 42 mm 40 mm 42 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..1003 RD..1003 CPHX 09T3.. ANGX10T308ZE.R RPK.10T3M0T
Izvedba držala z navojem z navojem z navojem z navojem z navojem
⌀ rezila DC 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico