Kopirni rezkar 0° negativen 12/3 mm

Št. art.: 212087 12/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 11,75 mm
⌀ D3 7 mm
Celotna dolžina Lcelotna 20 mm
Vpenjalni navoj M M8
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 19 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,1 mm
Kot rampe αmaks 3,5 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 5,72 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD.. 0501
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212087 12/3
EAN/GTIN 4045197549594
Številka proizvajalca 212087 12/3

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

ap maks = 1,1 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,6 s steblom art. 674252 vel. 6IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico