RPKT 10T3MOT ST900

Št. art.: 212032 ST900
Popust
10,44 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,40 € 10,44 € / kos
  • od 10 kos
    4,50 € 8,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
7.065 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RPKT 10T3MOT
Tip ST900
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212032 ST900
EAN/GTIN 4062406388508
Številka proizvajalca 212032 ST900

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
360
Jeklo < 750 N/mm
P
290
Jeklo < 900 N/mm
P
250
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Okrogle obračalne ploščice so šestkratno indeksirane. Z upoštevanjem maksimalne globina reza pridobite šest enakovrednih rezil.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1 mm.
Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen ap 2,5 mm.