{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 59 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 115 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,6 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,22 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.10T3M0T | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212003 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406576486 | |
Številka proizvajalca | 212003 25/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | 10 stopinj |
Celotna dolžina Lcelotna | 115 mm | 95 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.10T3M0T | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 15 mm | 12 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |