Sklopi ključev s šestilo s kroglično konico in L-ključem

Št. art.: 212.LDH-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212.LDH-10
    EAN/GTIN 7610733017041
    Številka proizvajalca PB 212.LDH-10
    L-število L60060 1094

    Opis

    Opis:

    • Dolg izvijač s krogličnim koncem, v kompaktnem plastičnem držalu
    • za vijake s šesterokotno vdolbino
    • Popolno oblikovan kroglični konec, omogoča zasuk vijakov pod kotom do 30°
    • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
    .

    Lastnosti:

    • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
    • Šestkotni nastavek (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico