Ključi s kroglico L-ključi

Št. art.: 212.L 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212.L 19
    EAN/GTIN 7610733040391
    Številka proizvajalca PB 212.L 19
    L-število L60060 1148

    Opis

    Opis:

    • Dolg izvijač s krogličnim koncem
    • za vijake s šesterokotno vdolbino
    • sodobno oblikovan kroglični konec, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
    • Specialna zlitina na osnovi iz vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
    .

    Lastnosti:

    • Notranja dolžina ročaja: 320 mm
    • Notranja dolžina zatiča: 56 mm
    • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
    • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 19 mm
    • Za kovinske vijake M: 24-27 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico