Šestiloročni ključi s kroglično konico L-ključi

Št. art.: 212.1,27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212.1,27
EAN/GTIN 7610733004188
Številka proizvajalca PB 212.1,27
L-število L60060 1441

Opis

Opis:

  • Ugelni izvijač s krogličnim koncem
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • perfektno oblikovan kroglični konec, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
  • Specialna zlitina na osnovi iz vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Notranja dolžina ročaja: 45 mm
  • Notranja dolžina zatiča: 12 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 1,27 mm
  • Za kovinske vijake M: 1.4 mm
  • Za vijake z vijakom M: 2.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico