Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO z draguljskim ležajem, 5 mm, 0,001 mm

Št. art.: 2119A-10
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
Številka izdelka 2119A-10
EAN/GTIN 4946368842097
Številka proizvajalca 2119A-10
L-število L40010 13986

Opis

Opis:

Standardni model, merilno območje 2 /5 mm, razdelitev 0,001 / 0,005 mm. To je standardni metrični kazalnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Blokirni vijak in vzvod za pomik (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Zlahka jih namestite in odstranite brez orodja. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 5 mm
Diplomiranje: 0,001
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico