Paletni voziček

Št. art.: 2119
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Paletni viličar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2119
EAN/GTIN 4017976021195
Številka proizvajalca 2119
L-število L90070 16
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Okvir in vilice iz torzijske školjčne konstrukcije, prevlečeni z rumeno prašno barvo. Hidravlična ročna črpalka, nameščena brez vzdrževanja. Robustno jekleno cevasto vlečno drogovje s protiležiščem za potiskanje, prašno lakirano v črni barvi, ročaj z gumijasto prevleko. Ročica za upravljanje funkcij: Dvigovanje - vožnja - spuščanje. Kot krmiljenja 2 x 100°. Krmilna kolesa Ø x Š = 200 x 50 mm. Viličasti valji Ø x Š = 80 x 70 mm. Plezalni valji na konicah vilic. Kolesa: Majhen kotalni upor, elastičen tek, najboljše udobje pri vožnji. Dobro se obnese na občutljivih in neravnih tleh, kar je koristno pri pogosti vožnji čez robove in pragove. Nizek hrup pri vožnji. 2-letna garancija

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 2500
Skupna dolžina (mm): 1540
Skupna širina (mm): 540
Razpon dvigovanja (mm): 85 - 200
Dolžina vilic (mm): 1150
Širina vilic (mm): 160
Nosilna širina (mm): 540
Pnevmatike: Elastične polne gume črne barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Material valja vilic: poliuretan Tandem
Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 70

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico