{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M8 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 30 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 6,9 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VDGT 11T2.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Vrsta izdelka | Potopni rezkarji |
Številka izdelka | 211852 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197648563 | |
Številka proizvajalca | 211852 16/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |