{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 4,01 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 21,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VDGT 11T2.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Vrsta izdelka | Potopni rezkarji |
Številka izdelka | 211847 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197502148 | |
Številka proizvajalca | 211847 25/3 |