Potopni rezkar 90° 16/2 mm

Št. art.: 211847 16/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,5 mm
Kot rampe αmaks 6,9 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 12,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica VDGT 11T2..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Vrsta izdelka Potopni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211847 16/2
EAN/GTIN 4045197502124

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,9 s steblom art. 674252 vel. 7IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico