ZDHT 150540FR-F10 ALU

Št. art.: 211774 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
721 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZDHT 150540FR-F10
Radij rezila 4 mm
Zvrst HU7705
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 – 0,25 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 13,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211774 ALU
EAN/GTIN 4062406681951
Številka proizvajalca 211774 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
2000
Al (kratki odrezki)
N
1800
Al > 10% Si
N
900
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obodno brušene obračalne rezalne ploščice za natančno prileganje v nosilnem orodju. Zmogljiv finozrnat substrat najnovejše generacije rezalnih materialov. Optimizirana priprava rezalnih robov za uporabo v materialih, ki jih je lahko obdelovati.