Aluminijast kotni rezkar 32/3

Št. art.: 211755 32/3
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
⌀ D3 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 54 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 8 mm
Kot rampe αmaks 4,39 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 19,56 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZDHT 1505
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219878 4 (15IP)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211755 32/3
EAN/GTIN 4067263107057
Številka proizvajalca 211755 32/3

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

Pazi:

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU (r = 5,0 mm) in 211777 ALU (r = 6,0 mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

Opomba:

Priporočen vrtilni moment za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je 3,2 Nm.