Paletni voziček

Št. art.: 2116-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Paletni viličar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2116-20
EAN/GTIN 4017976211602
Številka proizvajalca 2116-20
L-število L90070 81

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Okvir in vilice iz torzijske školjčne konstrukcije, prevlečeni z rumeno prašno barvo. Hidravlična ročna črpalka, nameščena brez vzdrževanja. Robustno jekleno cevasto vlečno drogovje s protiležiščem za potiskanje, prašno lakirano v črni barvi, ročaj z gumijasto prevleko. Ročica za upravljanje funkcij: Dvigovanje - vožnja - spuščanje. Kot krmiljenja 2 x 100°. Plezalni valji na konicah vilic. Zmanjšana nosilnost! Kolesa: majhen kotalni upor, elastično tekanje. Dobro se obnese na ravnih in neravnih tleh ter pri vožnji čez robove in pragove. Nizek hrup pri vožnji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1000
Celotna dolžina (mm): 2390
Skupna širina (mm): 540
Razpon dvigovanja (mm): 85 - 200
Dolžina vilic (mm): 2000
Širina vilic (mm): 160
Nosilna širina (mm): 540
Pnevmatike: Elastične polne gume črne barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Material valja vilic: najlonski tandem
Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 70

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico