Izvedba:
vgrajen
Opis:
Okvir in vilice iz torzijske školjčne konstrukcije, prevlečeni z rumeno prašno barvo. Hidravlična ročna črpalka, nameščena brez vzdrževanja. Robustno jekleno cevasto vlečno drogovje s protiležiščem za potiskanje, prašno lakirano v črni barvi, ročaj z gumijasto prevleko. Ročica za upravljanje funkcij: Dvigovanje - vožnja - spuščanje. Kot krmiljenja 2 x 100°. Plezalni valji na konicah vilic. Zmanjšana nosilnost! Kolesa: majhen kotalni upor, elastično tekanje. Dobro se obnese na ravnih in neravnih tleh ter pri vožnji čez robove in pragove. Nizek hrup pri vožnji.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1500
Celotna dolžina (mm): 1890
Skupna širina (mm): 540
Razpon dvigovanja (mm): 85 - 200
Dolžina vilic (mm): 1500
Širina vilic (mm): 160
Nosilna širina (mm): 540
Pnevmatike: Elastične polne gume črne barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Material valja vilic: najlonski tandem
Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 70