Izvijač z zamikom

Št. art.: 2115-T8
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2115-T8
EAN/GTIN 4000896012251
Številka proizvajalca 2115-T8
L-število L60140 3282

Opis

Opis:

  • Izdelano v Nemčiji
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T8
  • Dimenzije / dolžina: 19 mm
  • Dolžina l1: 51 mm
  • Neto teža (kg): 0 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico