Paletni voziček

Št. art.: 2114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Paletni viličar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2114
    EAN/GTIN 4017976521145
    Številka proizvajalca 2114
    L-število L90070 142

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Okvir in vilice iz torzijske školjčne konstrukcije, prevlečeni z rumeno prašno barvo. Hidravlična ročna črpalka, nameščena brez vzdrževanja. Robustno jekleno cevasto vlečno drogovje s protiležiščem za potiskanje, prašno lakirano v črni barvi, ročaj vlečnega drogovja prašno lakiran. Ročica za upravljanje funkcij: Dvigovanje - vožnja - spuščanje. Kot krmiljenja 2 x 100°. Kolesa: majhen kotalni upor, ne puščajo sledi. 2 leti garancije

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 2000
    Skupna dolžina (mm): 1540
    Skupna širina (mm): 540
    Razpon dvigovanja (mm): 85 - 200
    Dolžina vilic (mm): 1150
    Širina vilic (mm): 160
    Nosilna širina (mm): 540
    Pnevmatike: poliuretan
    Velikost kolesa (mm): 200 x 50
    Material valja vilic: poliuretan
    Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 93

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico