podajalni avtomat čepov za zaščito sluha za uvex

Št. art.: 2111992
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
Vrsta izdelka Podajalni avtomat čepov za zaščito sluha

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2111992
EAN/GTIN 4031101767673
Številka proizvajalca 2111992
L-število L01660 168

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Dodatki
  • Vrsta izdelka: Dozator za zaščito sluha
  • Barva (filter): Zelena
  • Zasnova: magnetna pritrditev
  • Velikost: S/M
  • Vrednost H (dušenje zvoka pri visoki frekvenci): 26 dB
  • Vrednost M (dušenje zvoka pri srednji frekvenci): 20 dB
  • Vrednost L (dušenje zvoka pri nizki frekvenci): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Lastnosti Dodatki: brez posebnih lastnosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico