Merilo s številčnico, ploščat končni pokrovček, izvedba ISO z draguljskim ležajem, zaščiteno pred udarci, 1 mm, 0,001 mm

Št. art.: 2110AB-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 2110AB-10
EAN/GTIN 4946368842042
Številka proizvajalca 2110AB-10
L-število L40010 14517
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Standardni model, merilno območje 1 mm, gradacija 0,001 mm. To je standardni metrični kazalnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Blokirni vijak in vzvod za pomik (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Zlahka jih namestite in odstranite brez orodja. Zasnova brez lukenj in varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1 mm
Diplomiranje: 0,001
Ponovljivost: 0,5 µm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico