Izvedba:
vgrajen
Opis:
Sekcijska jeklena konstrukcija z vstavljivimi jeklenimi stebrički, prašno lakirana, modra RAL 5007. Vodoodporna lesena ploščad. Kolesa: 4 težka vrtljiva kolesa. Kolesa: Elastična polna guma modro-sive barve, ki ne pušča sledi, pesta s krogličnimi ležaji. 2 vrtljivi kolesi z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Zunanje mere (d x š x v) mm: 700 x 700 x 895 Višina nakladanja 338 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1500
Višina ploščadi (mm): 338
Celotna dolžina (mm): 700
Celotna širina (mm): 700
Skupna višina (mm): 895
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba: Uporabna dolžina stebričkov 550 mm
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3