Garniture ključev s šestrobim ključem v obliki črke L

Št. art.: 211.H-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211.H-8
EAN/GTIN 7610733018710
Številka proizvajalca PB 211.H-8
L-število L60060 1813

Opis

Opis:

  • Dolgi izvijači, v praktičnem plastičnem držalu
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • natančno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
  • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotni nastavek (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico