kompleti ključev s šestilom v obliki črke L

Št. art.: 211.H-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 211.H-2
    EAN/GTIN 7610733028115
    Številka proizvajalca PB 211.H-2
    L-število L60060 1089

    Opis

    Opis:

    • Dolgi izvijači, v praktičnem plastičnem držalu
    • za vijake s šesterokotno vdolbino
    • natančno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
    • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
    .

    Lastnosti:

    • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
    • Šestkotni nastavek (mm in palec): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
    • Šestkotni nastavek (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
    • Šestkotni nastavek (palec): 1/20

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico