Šestkotni ključi v obliki črke L

Št. art.: 211.22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211.22
EAN/GTIN 7610733044702
Številka proizvajalca PB 211.22
L-število L60060 1118

Opis

Opis:

  • Dolg izvijač
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • natančno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
  • od velikosti 1,27 mm kromiran
  • posebna zlitina na osnovi iz vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Notranja dolžina ročaja: 350 mm
  • Notranja dolžina zatiča: 63 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 22 mm
  • Za kovinske vijake M: 30 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico